Schneider Electric - 8453 TOPP PLATE IP55 P B300 D400 - 08453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430084532
Elnummer
2403763
Leverandørens varenummer
08453
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


