Schneider Electric - 8476 VENT. TOPP PL. IP30 P B650 D40 - 08476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 650 mm
Høyde - 95 mm
Dybde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430084761
Elnummer
2403767
Leverandørens varenummer
08476
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
650 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


