Schneider Electric - 8585 Reservedel for hengslet frontplater - 08585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hengsel
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 39 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430085850
Elnummer
2403856
Leverandørens varenummer
08585
Typebeskrivelse
2403856
Modell / utførelse:
Hengsel
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
39 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
16 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


