Schneider Electric - 8653 TOPP PLATE IP55 P B300 D600 - 08653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430086536
Elnummer
2403800
Leverandørens varenummer
08653
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


