Schneider Electric - 8704 FESTESETT GULV/VEGG P - 08704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087045
Elnummer
2403819
Leverandørens varenummer
08704
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


