Schneider Electric - 8720 2 SIDE PL. FOR SOKKEL D400 P - 08720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 400 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087205
Elnummer
2403824
Leverandørens varenummer
08720
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
400 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


