Schneider Electric - 8778 4 KABELFESTEJERN B800 P - 08778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde - 727 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087786
Elnummer
2403846
Leverandørens varenummer
08778
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde:
727 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
22 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


