Schneider Electric - 8807 EKSTRA SOKKEL H100 B300 G - 08807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 300 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430088073
Elnummer
2403854
Leverandørens varenummer
08807
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
300 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
240 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


