Schneider Electric - 8832 TAK IP31 FOR ETT SKAP+K.FELT G - 08832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 900 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430088325
Elnummer
2403872
Leverandørens varenummer
08832
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
900 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
900 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


