Schneider Electric - 8880 FLENSPL. PLAST FOR G - 08880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 590 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 195 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430088806
Elnummer
2403895
Leverandørens varenummer
08880
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
590 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
195 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


