Schneider Electric - 8986 VIFTE FOR TAK P - 08986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP31
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430089865
Elnummer
2403954
Leverandørens varenummer
08986
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Farge:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merkeeffekt:
35 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
52 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
0
Bredde:
172 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
38 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


