Schneider Electric - 90´ Bend lokk200 Ral1023 - CSU08510209FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 90´ Bend lokk200 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Bredde - 200 mm

  • Type feste - Selvlåsende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Stago

EAN/GTIN

3606481111890

Elnummer

1374756

Leverandørens varenummer

CSU08510209FS123

Typebeskrivelse

1374756

Vinkel (verdi):

90°

Bredde:

200 mm

Type feste:

Selvlåsende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Retningsendring:

Horisontal

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - cover for 90° Bend - 200 mm - sheet steel - pre-galvanized