Schneider Electric - 95v glimlampe,bajonett t1 1/4 - ZB6YG095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - Bi-pin
Teknologi - Andre
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110864175
Elnummer
4305286
Leverandørens varenummer
ZB6YG095
Typebeskrivelse
4305286
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
Bi-pin
Teknologi:
Andre
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


