Schneider Electric - A4 etikettark med 40 etiketter uten merking i 18x27 mm for bruk med skiltholdere i 30x50 mm - ZBY5100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110098631
Elnummer
4303134
Leverandørens varenummer
ZBY5100
Typebeskrivelse
ZBY5100
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
18 mm
Høyde:
27 mm
Ytre diameter:
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.