Schneider Electric - A9 RCD+AFD-mod iC60L 2P40A kom - A9TYBE240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481906038
Elnummer
1603236
Leverandørens varenummer
A9TYBE240
Typebeskrivelse
A9TYBE240
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
250 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...10 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C