Schneider Electric - A9A15096 Hj.kontakt for iSW Lastbr. - A9A15096

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9A15096 Hj.kontakt for iSW Lastbr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kontaktorer/releer

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480089534

Elnummer

1470367

Leverandørens varenummer

A9A15096

Typebeskrivelse

A9A15096

Apparatmontering:

Kontaktorer/releer

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Signalbryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

3 A

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

1

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

0 A

Acti 9 hjelpekontakt OF for iSW lastbryter.