Schneider Electric - iTR - ringetrafo - modulær - 16VA - 8/12V sekundær - 230V 50/60Hz primær
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480097843
Elnummer
6204710
Leverandørens varenummer
A9A15212
Typebeskrivelse
6204710
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning 1
8 V
Sekundærstrømstyrke 1
2 A
Maks utgangsstrøm
0 A
Type transformator
Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 2
12 V
Sekundærspenning 3
0 V
Sekundærstrømstyrke 2
1,3 A
Sekundærstrømstyrke 3
0 A
Maks utgangseffekt
16 W
Maks effekttap
2 W
Utenpåliggende
Nei
Innfelt montasje
Nei
For rekkemontasje
Ja
Lengde
60 mm
Bredde
36 mm
Høyde
89 mm
Bredde i antall modulmellomrom
2
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Ringe- og skilletransformatorer for DIN-skinnemontering med 230 V primærspnenning og 8 V, 12 V eller 24 V sekundærspenning. Alle transformatorene har innebygget kortslutningsbeskyttelse.
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.