Schneider Electric - A9A15323 Summer RO 8-12VAC 70db 50/60Hz - A9A15323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Optisk melding - nei
Akustisk melding - Ja
Toneart - Tone
Merkespenning - 12 V
Tidssyklus (på/av) - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480327315
Elnummer
6243295
Leverandørens varenummer
A9A15323
Typebeskrivelse
6243295
Optisk melding:
nei
Akustisk melding:
Ja
Toneart:
Tone
Merkespenning:
12 V
Tidssyklus (på/av):
0 s
Støynivå:
70 dB
Maks effekttap:
0 W
Omkoblingsfrekvens:
0 kHz
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


