Schneider Electric - A9A26927 Alarmkontakt iSD for iC60 - A9A26927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480087899
Elnummer
1609936
Leverandørens varenummer
A9A26927
Typebeskrivelse
1609936
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
1 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A


