Schneider Electric - A9A26960 N.sp.utl iMN. 230VAC iC60 - A9A26960

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9A26960 N.sp.utl iMN. 230VAC iC60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480087998

Elnummer

1609938

Leverandørens varenummer

A9A26960

Typebeskrivelse

A9A26960

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

240 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Nullspenningsutløser Acti9 iMN 230V/AC for iC60.