Schneider Electric - A9A26971 Undersp,spole iMNx 380-415VAC - A9A26971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480088032
Elnummer
1609946
Leverandørens varenummer
A9A26971
Typebeskrivelse
1609946
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
415 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
-Løser ikke ut vernet når spenningen synker.
-Låsbar sikkerhetsbryter må brukes for å sikre styrestrømmen til iMNx i å bli
utilsiktet spenningssatt ved servicearbeid på kursen.
Viktig: Slå av strømforsyningen før enhver serviceoperasjon
(spenning til stede på klemmene E1/E2)


