Schneider Electric - A9C15032 Impulsrelè iTL+ 16A 230VAC - A9C15032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480376979
Elnummer
4190003
Leverandørens varenummer
A9C15032
Typebeskrivelse
A9C15032
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2900 W
Maks lysrørslast:
2900 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2900 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
2900 A
Manuell drift:
Ja
styring av tofasekurser. iTL+ er utviklet for krevende applikasjoner. Etter en nettfeil vender iTL+ tilbake til 0-posisjon (tvunget stopp) uansett starttilstand. iTL+ høyytelses-impulsrelé brukes til styring av belysningskurser som består av:
-glødelamper, lavspennings halogenlamper osv.
-lysstoffrør, damplamper osv. (induktive belastninger)


