Schneider Electric - A9C15404 Hjelpeblokk iATLc for sentral styring av iTL - A9C15404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480374883
Elnummer
1412400
Leverandørens varenummer
A9C15404
Typebeskrivelse
A9C15404
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
32 A


