Schneider Electric - A9C15914 Hj,blokk iACTs 1NO+1NC for iCT - A9C15914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480088667
Elnummer
4169308
Leverandørens varenummer
A9C15914
Typebeskrivelse
4169308
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
5 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A
iCT kontaktoren.


