Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - A9C15919 Støyf. iACTP. 24V AC CT kont. - A9C15919

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9C15919 Støyf. iACTP. 24V AC CT kont.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - RC-krets

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...48 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 12...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480097898

Elnummer

4169301

Leverandørens varenummer

A9C15919

Typebeskrivelse

4169301

Funksjon:

RC-krets

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

12...48 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

12...48 V

Støyf. iACTP. 24V AC CT kont.