Schneider Electric - A9C15920 Støyf. iACTP 230V iCT kont. - A9C15920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480097904
Elnummer
4169302
Leverandørens varenummer
A9C15920
Typebeskrivelse
4169302
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Støyf. iACTP 230V iCT kont.


