Schneider Electric - A9C18309 Sentr.bl iACTc 24/48VAC iCT. - A9C18309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480097935
Elnummer
4169307
Leverandørens varenummer
A9C18309
Typebeskrivelse
4169307
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
3
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A


