Schneider Electric - A9C20162 Kont. iCT63A 2NO 24/VAC - A9C20162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480374807
Elnummer
4190603
Leverandørens varenummer
A9C20162
Typebeskrivelse
4190603
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
7500 W
Maks lysrørslast:
3850 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
5900 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
3500 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


