Schneider Electric - A9C20167 Kont. iCT63A 4NC 24/VAC - A9C20167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480374821
Elnummer
4190605
Leverandørens varenummer
A9C20167
Typebeskrivelse
4190605
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
22500 W
Maks lysrørslast:
11550 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
17700 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
10500 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


