Schneider Electric - A9C22112 Kont. iCT16A 2NO 24/VAC - A9C22112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 16 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480096945
Elnummer
4190651
Leverandørens varenummer
A9C22112
Typebeskrivelse
4190651
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
16 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
850 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1500 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
800 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


