Schneider Electric - iTL - impulsrelè - 2P - 2 NO - 16 A - spole 110 V DC - 230...240 V AC 50/60 Hz
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell brytestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480088995
Elnummer
4190675
Leverandørens varenummer
A9C30812
Typebeskrivelse
4190675
Funksjon
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Nominell brytestrøm
16 A
Bredde i antall modulmellomrom
1
Innbyggingsdybde
43,5 mm
Antall vekselkontakter
0
Styrespenning 1
230...240 V
Type styrespenning 1
AC
Frekvens styrespenning 1
50...60 Hz
Styrespenning 2
110...110 V
Type styrespenning 2
DC
Frekvens styrespenning 2
0...0 Hz
Matespenningsområde
24...250 V
Type matespenning
AC
Maks glødelampelast
1600 W
Maks lysrørslast
1300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
2000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
900 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
16 A
Manuell drift
Ja
Acti9 impulsreléer iTL benyttes hovedsakelig til lysstyring. De styres ved hjelp av impulssignal. Leveres i 16 A og 32 A, 1P og 2P. Antall kontaksett kan utvides ved hjelp av tilleggsblokker. Impulsreleene kan benyttes for styrespenning 12V DC til 230V AC.
For spesielle lysstyringsfunksjoner kan releene kombineres med hjelpeutstyr, eller det kan velges reléer med innebygget tilleggsfunksjon. Reléene er utstyrt med to brytere i front:
Blå: Vender for frakobling av styresignal (kun manuell betjening)
Sort: Bryter for manuell betjening av impulsreléet. Reléet vil skifte posisjon når det mottar ny puls. Denne bryteren vil også
være en indikasjon på kontaktenes status.
NB! Ved behov for å øke antall kontaktsett, skal det alltid benyttes en kombinasjon av iTL + iETL. Dette for å sikre synkron veksling av alle kontaktsettene. Maksimalt 3 stk iETL pr iTL.