Schneider Electric - A9E15121 Vender iCMD 4-pos 1 veks.kont. - A9E15121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Styrebryter
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480376993
Elnummer
1419351
Leverandørens varenummer
A9E15121
Typebeskrivelse
A9E15121
Brytefunksjon:
Styrebryter
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Antall poler:
2
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
0 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Avtrykk/indikering:
Andre


