Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - A9E15538 Hj,relè iRLI 10A 1NC+1CO 12VAC - A9E15538

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E15538 Hj,relè iRLI 10A 1NC+1CO 12VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 10 A

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480377341

Elnummer

4100081

Leverandørens varenummer

A9E15538

Typebeskrivelse

A9E15538

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

10 A

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Mekanisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

65,5 mm

Antall vekselkontakter:

1

Styrespenning 1:

12...12 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Vekselrelè iRLI. Overføring av PÅ- eller AV-informasjon til
tilleggskretsene og aktivering av belastninger med lav effekt. iRLI -releet har én vekselkontakt (O-C) og én normalt
åpen kontakt (N/O).