Schneider Electric - A9E18032 Trykkn. iPB 1NO grå - A9E18032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 20 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Grå
Farge på knapp - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480088247
Elnummer
1419356
Leverandørens varenummer
A9E18032
Typebeskrivelse
A9E18032
Brytestrøm:
20 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Grå
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W
Lampespenning:
0...0 V
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Signallampene V er også beregnet for DIN-skinnemontering. iBP modulære trykknapper leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.


