Schneider Electric - A9E18074 Vender iSSW 20-2 3 Pos. 1-0-2 - A9E18074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480088513
Elnummer
1419368
Leverandørens varenummer
A9E18074
Typebeskrivelse
A9E18074
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Antall poler:
2
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
250 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


