Schneider Electric - A9E18327 Sign.lamp iIL 3-fase rød 230/400V - A9E18327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Rød
Lampetype - LED
Merkespenning - 400 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088391
Elnummer
1419376
Leverandørens varenummer
A9E18327
Typebeskrivelse
A9E18327
Hettefarge:
Rød
Lampetype:
LED
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,5 W
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Acti9 iIL modulær signallampe 3-fase spenningsindikator rød 230/400V.


