Schneider Electric - A9E21181 Str,overv,relè iRCI 1CO 8A 230 - A9E21181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Gjeldende måleområde strøm - 0,15...10 A
Funksjon énfase understrøm - Ja
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480377501
Elnummer
8062383
Leverandørens varenummer
A9E21181
Typebeskrivelse
8062383
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,15...10 A
Funksjon énfase understrøm:
Ja
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
Ja
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
36 mm
Høyde:
88,1 mm
Dybde:
67 mm
Benyttes i kombinasjon med strømtransformatorer med omsetningsforhold x /5 A.


