Schneider Electric - A9E21182 Sp,overv,relè iRCU 1CO 8A 230V - A9E21182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Angitt måleområde - Andre
Utløserforsinkelse - 10000 ms
Spenningstype - AC
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480377518
Elnummer
8062387
Leverandørens varenummer
A9E21182
Typebeskrivelse
8062387
Merkespenning:
230 V
Angitt måleområde:
Andre
Utløserforsinkelse:
10000 ms
Spenningstype:
AC
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks omkoblingseffekt:
1600 VA
Maks. elektrisk koblingsfrekvens:
0 c/min
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingshøyde:
87,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
spenningsbortfall.


