Schneider Electric - A9F07210 Elementaut. iC60H 2P 10A/C
Elnummer 1676065
Lev. Varenr. A9F07210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 10 A
Medkoblende nulleder - Nei
Innbyggingsdybde - 44,5 mm
Merkespenning - 400 V
Nominell isolasjonspenning Ui - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare