Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 3P - 25A - D-kurve - I2=1,45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480439421
Elnummer
1676132
Leverandørens varenummer
A9F08325
Typebeskrivelse
1676132
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
25 A
Medkoblende nulleder
Nei
Innbyggingsdybde
44,5 mm
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spenningstype
AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15 kA
Frekvensområde
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Overspenningskategori
4
Forurensningsgrad
3
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Acti9 iC60H er Schneider Electric standard automatsikring med meget store anvendelsesområder. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. Den er godkjent med bryterevner etter EN 60898 og EN 60947-2, og benyttes i anlegg for sakkyndig og usakkyndig betjening. Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten. Doble tunnelklemmer gjør tilkoblingen av kabel i kombinasjon med mateskinne enklere. Mateskinnen plasseres i bakre klemme, uten å være i vegen for kabeltilkoblingen. Berøringssikre klemmer: IP20B. Leveres som 1P, 1P+N, 2P, 3P og 4P. Polbredde 18 mm. Merkestrøm (In): 0,5 - 63A. Utløserkurver ihht. EN 60898: B, C og D-kurve Bryteevne ihht. EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne ihht EN 60947-2: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V, 10kA ved 440 V.