Schneider Electric - A9L16444 Oversp.vern iPRD 40r 340V 2P - A9L16444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Merkespenning DC - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480090141
Elnummer
1602703
Leverandørens varenummer
A9L16444
Typebeskrivelse
1602703
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20