Utgått

Schneider Electric - A9L16447 Oversp.vern iPRD 20 340V 3P - A9L16447

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9L16447 Oversp.vern iPRD 20  340V 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 0 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Merkespenning DC - 0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480090288

Elnummer

1602706

Leverandørens varenummer

A9L16447

Typebeskrivelse

1602706

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

0 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

340 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

6 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

16 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iPRD overspenningsvern beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra koblinger i lavspenningsnettet.
Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.
iPRD pluggbare overpenningsvern leveres med to ulike sikkerhetsspenninger Uc.
Uc = 340V som kan benyttes i TN- og TT-nett
Uc = 460V som tilfredsstiller kravene i NEK400:2010 for IT-nett. Kan også benyttes i TN- og TT-nett. For iPRD20 vil restspenningen Up være hhv. 1,1 kV for Uc=340V,
og 1,5 kV for Uc=460V. Overspenningsvernene har innebygget termisk sikring som står i forbindelse med indikator for endt levetid i front. Produktene leveres med avlederkapasitet fra 8 til 65kA. iPRD65/40: Bruksområde = høy risiko for lyn/torden. iPRD20: Bruksområde = normal eller liten risiko for lyn/torden. iPRD8: Bruksområde = for beskyttelse av følsomt utstyr som PC/TV/STEREO o.l. Fjernindikering: De fleste av overspenningsvernene har også mulighet for fjernindikering av endt levetid via en tørrkontakt. Denne opsjonen er indikert med liten «r» i navnet. Eks: PRD40r.