Schneider Electric - A9L16448 Oversp.vern iPRD 8 340V 2P - A9L16448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 0 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Merkespenning DC - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480090370
Elnummer
1602707
Leverandørens varenummer
A9L16448
Typebeskrivelse
1602707
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
0 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.
iPRD pluggbare overpenningsvern leveres med to ulike sikkerhetsspenninger Uc.
Uc = 340V som kan benyttes i TN- og TT-nett
Uc = 460V som tilfredsstiller kravene i NEK400:2010 for IT-nett. Kan også benyttes i TN- og TT-nett. For iPRD20 vil restspenningen Up være hhv. 1,1 kV for Uc=340V,
og 1,5 kV for Uc=460V. Overspenningsvernene har innebygget termisk sikring som står i forbindelse med indikator for endt levetid i front. Produktene leveres med avlederkapasitet fra 8 til 65kA. iPRD65/40: Bruksområde = høy risiko for lyn/torden. iPRD20: Bruksområde = normal eller liten risiko for lyn/torden. iPRD8: Bruksområde = for beskyttelse av følsomt utstyr som PC/TV/STEREO o.l. Fjernindikering: De fleste av overspenningsvernene har også mulighet for fjernindikering av endt levetid via en tørrkontakt. Denne opsjonen er indikert med liten «r» i navnet. Eks: PRD40r.