Schneider Electric - A9L16684 Res.plugg C40-460V for PRD40 - A9L16684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 2 kV
Monteringsmetode - Andre
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480215735
Elnummer
1602740
Leverandørens varenummer
A9L16684
Typebeskrivelse
1602740
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
2 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
460 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


