Schneider Electric - A9MEM2010 kWh måler 40A 1f, m/pulsutg, - A9MEM2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 40 A
Maks strøm (Imax) - 40 A
Nominell spenning (Un) N-L - 184...276 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480217418
Elnummer
8063102
Leverandørens varenummer
A9MEM2010
Typebeskrivelse
8063102
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
40 A
Maks strøm (Imax):
40 A
Nominell spenning (Un) N-L:
184...276 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
0...0 V
Frekvensområde:
48...62 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
100...100 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X