Schneider Electric - A9MEM3175 iEM3175 kWh 63A dir+LON - A9MEM3175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480616495
Elnummer
8063112
Leverandørens varenummer
A9MEM3175
Typebeskrivelse
8063112
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
100...277 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
173...480 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
Multitariff
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Optisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Type grensesnitt:
LON-buss
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
iEM3100-serien inntil 63A direkte.
iEM3200-serien med strømtransformatorer. (1 eller 5A sekundær)
iEM3000-serien modulære målere har grunnleggende og avanserte funksjoner som gir deg nøyaktige og pålitelige målinger i en elektrisk installasjon. Alle varianter kan benytes i kan brukes i alle lavspentnett (2 fas, 3fas og 3+N systemer)
iEM3100-serien inntil 63A direkte.
iEM3200-serien med strømtransformatorer. (1 eller 5A sekundær)


