Utgått

Schneider Electric - A9N17517 Automatsikring iDPN 1P+N 10A B - A9N17517

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N17517 Automatsikring iDPN 1P+N 10A B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480530579

Elnummer

1604127

Leverandørens varenummer

A9N17517

Typebeskrivelse

1604127

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

10 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,33...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...16 mm²

iDPN N er en kompakt automatsikring 1P+N for bruk i TN-installasjoner. Har
kortslutning- og overlastbeskyttelse i faselederen, men vil ved feil eller betjening
også koble fra N-lederen. iDPN N leveres fra 4-40 A. Utløser i hht. EN 60898: B- og
C- kurve.