Schneider Electric - A9N17519 Automatsikring iDPN 1P+N 16A B - A9N17519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 16 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480530586
Elnummer
1604129
Leverandørens varenummer
A9N17519
Typebeskrivelse
1604129
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
16 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
44 mm
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
0 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
25...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,33...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...16 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
kortslutning- og overlastbeskyttelse i faselederen, men vil ved feil eller betjening
også koble fra N-lederen. iDPN N leveres fra 4-40 A. Utløser i hht. EN 60898: B- og
C- kurve.


