Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - A9N18573 Vigi C120 2P 125A 300mA A. - A9N18573

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N18573 Vigi C120 2P 125A 300mA A.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...415 V

  • Nominell strøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480376368

Elnummer

1635401

Leverandørens varenummer

A9N18573

Typebeskrivelse

1635401

Merkespenning:

230...415 V

Nominell strøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

0,3...0,3 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

25...60 °C

Vigi C120 jordfeilmoduler er beregnet for montering på høyre side av automatsikringene i C120-serien. De gjør det mulig å bygge jordfeilautomater til ethvert behov. Modulene leveres som 2P, 3P og 4P i A-klasse og A-klasse Si. A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner. A-klasse si-type reagerer og fungerer på veksel- og
likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som genererer støy, slik som
datamaskiner, elektronisk reguleringssutstyr og elektronisk forboblet lysarmaturer.
lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med
hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg
som er utsatt for atmosfæriske over–

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien