Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - A9N18575 Vigi C120 3P 125A 30mA A. - A9N18575

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9N18575 Vigi C120 3P 125A 30mA A.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A
Se tilgjengelige varianter1...1 A

Antall poler:

3

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...415 V

  • Nominell strøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480376382

Elnummer

1635403

Leverandørens varenummer

A9N18575

Typebeskrivelse

1635403

Merkespenning:

400...415 V

Nominell strøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Vigi C120 jordfeilmoduler er beregnet for montering på høyre side av automatsikringene i C120-serien. De gjør det mulig å bygge jordfeilautomater til ethvert behov. Modulene leveres som 2P, 3P og 4P i A-klasse og A-klasse Si. A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner. A-klasse si-type reagerer og fungerer på veksel- og
likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som genererer støy, slik som
datamaskiner, elektronisk reguleringssutstyr og elektronisk forboblet lysarmaturer.
lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med
hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg
som er utsatt for atmosfæriske over–